Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.60 pulg.
- Longitud total2.56 pulg.
- Ancho general3.06 pulg.
Detalles
- AccionamientoPresión de funcionamiento
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °C
- Caudal máximo38 l/min
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Material del selloBuna-N
- SerieSerie C5G-805
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Estabilidad bajo presión
- Mantenimiento mínimo
- Detenga las fugas antes de que comiencen
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación