Motion
CINTA 401+/233+ DE ALTO RENDIMIENTO GN 36 MM X 55 M

3M
401+/233+ HIGH PERF GN TAPE 36 MM X 55 M

401+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 36 mm de ancho, verde
Artículo MI #05639128
No. Fabricante 401+/233+ HIGH PERF GN TAPE 36 MM X 55 M
Precio21.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
401+/233+ HIGH PERF GN TAPE 36 MM X 55 M

401+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 36 mm de ancho, verde
Artículo MI #05639128
No. Fabricante 401+/233+ HIGH PERF GN TAPE 36 MM X 55 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Peso
    0.425 lb
  • Ancho
    36 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma natural, Goma sintética
  • Aplicación
    Pintura y pintura,Enmascaramiento de preparación de pintura,Enmascaramiento para pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051115647628
  • UPC_NO
    00051115647628

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA 401+/233+ DE ALTO RENDIMIENTO GN 36 MM X 55 M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de enmascarar industrial que proporciona líneas de pintura limpias y nítidas y es ideal para aplicaciones de horneado de pintura a alta temperatura, pintura en fascia y recubrimiento en polvo
  • Se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos adhesivos
  • Permanece en su lugar alrededor de esquinas, sobre contornos y superficies irregulares
  • Resiste el sangrado de pintura para ayudar a crear líneas de pintura afiladas
  • El reverso verde mejora la visibilidad y la precisión durante el enmascaramiento de la pintura
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 250°F/121°C durante 30 minutos en operaciones de pintura horneada
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"