Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura7.00 x 43.00 pulg.
- Altura baja7 pulg.
- Altura elevada43 pulg.
- Peso841 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Detalles adicionalesLas características de seguridad incluyen: protección eléctrica de la punta para proteger los puntos de pellizco durante el descenso de la mesa, fusible interno de velocidad de latón para mantener la altura de la plataforma en caso de fallo de la manguera o del accesorio, control manual con pulsador de CA 24V , accesorios de mantenimiento e interruptor de límite de recorrido superior para detener la mesa a la altura máxima. Clasificación de componente hidráulico de 3000 psi.
- Tipo de elevaciónEstándar
- Página de producto del fabricante
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor2.00 CV
- Dimensiones de la plataforma An x L48 x 48 pulg.
- Capacidad de peso3000 lb
Descripción general
- Utilizado por todo tipo de instalaciones de fabricación y almacén
- Las características de seguridad incluyen: protección eléctrica de la punta para proteger los puntos de pellizco durante el descenso de la mesa, fusible de velocidad de seguridad para mantener la altura de la plataforma en caso de fallo de la manguera o del accesorio, control manual con pulsador de CA 24V , accesorios de mantenimiento e interruptor de límite de recorrido superior para detener la mesa a la altura máxima
- Motor totalmente cerrado de 2 hp, 460V, trifásico, 60 Hz (otros voltajes disponibles)
- Capacidad nominal del componente hidráulico de 3,000 psi
- Las versiones Quickship están disponibles como unidad base con un plazo de entrega de una semana