Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia3.675 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L)10.52 x (H)9.375 x (W)7.5
- Altura de la carcasa9.375 pulg.
- Longitud de la carcasa10.52 pulg.
- Ancho de la carcasa7.5 pulg.
- Tamaño de entrada0.8760 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteHERA55
- RPM máximas de salida29 rpm a 1750 rpm de entrada
- Par de salida máximo4500 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.9380 pulg.
- Relación58.92:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío13.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.
- Peso82.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada2.3600 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHERA55ES 58.92 143TC 1.938
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798761138
- Potencia de entrada máxima2.3600 CV
- Tipo de montajeES
- RPM de salida29.7 rpm
- Par de salida4500 pulg.
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónDoble
- SerieHERA55
- EstiloES
- UPC_NO662798761138
Descripción general
- Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.