Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoMarco no metálico
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosCompañero de comprobación
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaBayoneta
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO17668683311051
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Proporciona un sellado orbital casi total del ojo y cuenta con varillas de bayoneta flexibles y puente nasal universal, lo que garantiza el cumplimiento y la comodidad para una variedad de usuarios
- La varilla antideslizante tiene una muesca en el extremo para acomodar un cordón desmontable
- La lente de policarbonato de dos piezas proporciona un sellado orbital casi total y filtra el 99.9 % de los rayos UV
- Exclusivo Duramass® resistente a los arañazos a menos que se indique lo contrario
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación