Motion
304AA00008A
MLV9-12-A-0L-0-00-00 Válvula de control direccional
Artículo MI #05640432
No. Fabricante 304AA00008A
Precio 833.60 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MLV9-12-A-0L-0-00-00 Válvula de control direccional
Artículo MI #05640432
No. Fabricante 304AA00008A
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
Precio 833.60 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    9.00 pulg.
  • Longitud total
    1.25 pulg.
  • Ancho general
    1.98 pulg.
  • Peso
    1.25

Detalles

  • Tipo de válvula de retención
    Válvulas de control direccional/de alivio/de flujo
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvulas de control direccional/de alivio/de flujo
  • Fuga
    246 cm3/min máx. a 210 bar
  • Posición de la palanca
    90° Posición angular
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Caudal máximo
    60 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Serie PTS1-20
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Aplicación de la válvula
    Cartucho atornillable
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional SICV

Descripción general

Descripción del fabricante
MLV9-12-A-0L-0-00-00
  • 350 bar (5000 psi) y 265 l/min (70 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle