Motion
SS6205 2RS C3

PEER Bearing
SS6205 2RS C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05640437
No. Fabricante SS6205 2RS C3
Precio127.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
SS6205 2RS C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 25 mm de DI, 52 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05640437
No. Fabricante SS6205 2RS C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$127.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    S6205-2RLDC3 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SS6205 2RS C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 25 mm con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    SS6205 2RS C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106995265

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.S6205-2RLDC3 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo