Motion
19-D340OR/l
Guantes Dyneema® de punto sin costuras de alta visibilidad mezclados con diamante y agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #05640441
No. Fabricante 19-D340OR/L
Precio26.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Dyneema® de punto sin costuras de alta visibilidad mezclados con diamante y agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #05640441
No. Fabricante 19-D340OR/L
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
Su precio$26.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud
    30 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, procesamiento de alimentos y procesamiento de carne.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, procesamiento de alimentos y procesamiento de carne.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4544
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Tipo de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Tecnología Dyneema Diamond
  • Número de Upc del fabricante
    616314118708
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314118708

Descripción general

Descripción del fabricante
19-D340OR ALTA VISIBILIDAD RESISTENTE A CORTES GRANDES
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado Dyneema® Diamond es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177

You May Also Like