Motion
USFCE210

NTN
USFCE210

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05640490
No. Fabricante USFCE210
Precio239.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
USFCE210

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05640490
No. Fabricante USFCE210
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
Precio239.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    135 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud total Diámetro  
    165 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    3413529531554
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    3413529531554

Descripción general

Descripción del fabricante
USFCE210 BRG