Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5030 pulg.
- Ancho de la cara0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro exterior4.0630 pulg.
- Peso0.988 lb
Detalles
- Tipo de cierre del cojineteSellado
- Número de Upc del fabricante637400409470
- MaterialAcero prensado
- Número de ranuras de correa1
- Número de ranuras1
- Tipo de productoPoleas intermedias con correa en V
- Construcción de la poleaSimple
- Material de la poleaAcero
- Serie2000
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO637400409470
- Con bridasCon bridas