Motion
KIT310
Kit de limpieza de sustancias químicas y absorbentes - Tambor, capacidad de absorción de hasta 21 gal por kit
Artículo MI #05641926
No. Fabricante KIT310
Precio779.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de limpieza de sustancias químicas y absorbentes - Tambor, capacidad de absorción de hasta 21 gal por kit
Artículo MI #05641926
No. Fabricante KIT310

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio779.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    45 lb

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    Hasta 21 galones (EE. UU.)
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Líquidos absorbidos
    Ácidos, bases y desconocidos
  • Incluye
    4 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM700), 25 - 15 in W x 20 in L PIG Stat-Mat Absorbent Pad (MAT215), 4 - PIG Dri Loose Absorbent in Spill Pouch (PLP220), 1 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 1 - 13 in Nitrile Glove, 1 - Apron, 1 - Dustpan/Broom, 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 1 - Caution Tape, 1 - Instructions, 1 - 12 Gal Bucket & 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL101)

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT310 30GAL KIT DE DERRAMES ROSA MATE-NEGRO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno