Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Diámetro interior del tubo0.25 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.38 pulg.
- Grosor de la pared0.06 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTubos transparentes de PVC sin ftalatos para uso alimentario para aplicaciones que requieren más flexibilidad.
- ColorCristal transparente
- Material del tubo interiorPVC
- Número de Upc del fabricante822353141151
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Rango de temperatura de funcionamiento25 a 150 oF
- Tipos de productosTubos de PVC transparente KLEARON de la serie 68 K018
- Estándares cumplidosSin ftalatos|RoHS|USP
- TipoTubería
- UPC_NO822353141151
Descripción general
- Ideal para aplicaciones médicas que requieren USP clase VI.
- Similar a K010 aplicaciones en las que el cliente desea un tubo ligeramente más flexible.
- Tubos para laboratorios.
- Sistemas de purificación y transferencia de agua.
- Dispensación de bebidas y aplicaciones de fabricación de hielo.
- Agua, aire, conductos de drenaje.