Motion
SOA-1704-3
Rodamiento de manguito Super Oilite: 1.5000 in de DI, 1.7500 in de DE, 1.7500 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05641976
No. Fabricante SOA-1704-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de manguito Super Oilite: 1.5000 in de DI, 1.7500 in de DE, 1.7500 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05641976
No. Fabricante SOA-1704-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro interior
    1.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
  • Valor PV máximo
    35000
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.4960 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.264 lb, 119.7 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    A base de hierro;Sinterizado;Impreñado con sintético de presión extrema AM3-SPDTM;Material económico alternativo;Sin plomo;Sin conflictos;Certificado RoHS;Certificado de Racho;Conduce electricidad;Autolubricante;Certificado USDA-H1 ;Certificado de contacto con alimentos
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Hierro sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    SOA1704-03 Producto sinterizado de hierro con funda Super Oilite impregnado con sintético a presión extrema AM3-SPDTM
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Tolerancia de longitud
    ±0.015 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SOA1704-03
  • Material
    Producto sinterizado a base de hierro
  • Especificación del material
    Super Oilite®, Diferencia de rendimiento sintética®
  • Valor V máx.
    225 (sfm)
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 °F a +300 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.7525 pulg. a 1.7545 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
SOA1704-3 BRG
  • La Oilite® genuina supera los estándares de la industria. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo