Motion
649029

Graco
649029

Husky® 1050P Bomba con pernos no metálicos - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, brida ANSI/DIN de 1 pulg. (cara elevada), flujo máximo de 50.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.170 gal
Artículo MI #05643042
No. Fabricante 649029
Precio2,840.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
649029

Husky® 1050P Bomba con pernos no metálicos - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, brida ANSI/DIN de 1 pulg. (cara elevada), flujo máximo de 50.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.170 gal
Artículo MI #05643042
No. Fabricante 649029
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
Precio2,840.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.170 galones
  • Material de la bola
    Santoprene®
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Certificación
    CE
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Brida ANSI/DIN de 1 pulg. (cara elevada)
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida ANSI/DIN (cara elevada)
  • Presión máxima
    125 psi
  • Sólidos máx.
    1/8 en diám.
  • Caudal máximo
    50.0 gpm
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Portada
    Puerto final
  • Elevador de aspiración
    Seco - 16.00 pies, húmedo - 29.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA POLY SANTO DE 649029 1"