Motion
C2315K/C4

SKF
C2315K/C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, Ancho de 55 mm, Cónico 1:12, Abierto, C4
Artículo MI #05643168
No. Fabricante C2315K/C4
Precio1,250.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C2315K/C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, Ancho de 55 mm, Cónico 1:12, Abierto, C4
Artículo MI #05643168
No. Fabricante C2315K/C4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,250.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    11.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577759368
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316577759368

Descripción general

Descripción del fabricante
C2315K/C4 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos