Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1181 pulg., 130 mm
- Tamaño del perno0.5512 pulg.;14 mm
- Agujero Diámetro35 mm
- Ancho de la carcasa1.3386 pulg.;34 mm
- Ancho del anillo interior1.6890 pulg., 42.90 mm
- En general Altura6.3386 pulg., 161 mm
- Longitud total3.7795 pulg., 96 mm
- Ancho general1.6890 pulg., 42.90 mm
- Peso2.78 lb
Detalles
- AplicaciónPara aplicaciones de manipulación de materiales
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteBola
- Forma del orificioOvalado
- Tipo de orificioCilíndrico
- RecubrimientoSin
- DescripciónUnidad de cojinete de bolas con brida oval con bloqueo de tornillo de fijación, carcasa de hierro fundido, JIS$
- Capacidad de carga dinámica5733 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCon bridas
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa
- RPM Máx.5300 rpm
- Velocidad máxima5300 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloContacto, estándar
- SerieFYTJ
- Capacidad de carga estática3440 lbf
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Solución de tres barrerasLas poleas transportadoras con rodamientos abiertos tienen una vida útil dura, expuestas a suciedad y lavados a alta presión.
Ver la documentación
SKF Folleto de sellos para mineríaMejore la fiabilidad de los equipos de minería, procesamiento de minerales y cemento con soluciones avanzadas de sellado SKF diseñadas para reducir la contaminación, la pérdida de lubricante y el tiempo de inactividad no planificado. Descubra sellos diseñados que amplían los intervalos de mantenimiento, mejoran la seguridad y reducen el costo total de propiedad en ambientes operativos hostiles.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasMejore el rendimiento de fundición continua con rodamientos de rodillos esféricos SKF diseñados para temperaturas extremas, cargas pesadas y contaminación. Diseñado para una mayor capacidad de carga, lubricación mejorada y una vida útil prolongada para reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Descubra cómo la refabricación de rodamientos para operaciones de minería y cemento reduce los costes, acorta los plazos de entrega y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 90 % en comparación con los nuevos rodamientos. Respalde los objetivos de economía circular a la vez que mejora la fiabilidad del equipo, el tiempo de actividad y la eficiencia del mantenimiento.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.