Motion
23980-B-MB-C3

FAG (Schaeffler)
23980-B-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 540 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05644746
No. Fabricante 23980-B-MB-C3
Precio36,597.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23980-B-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 540 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05644746
No. Fabricante 23980-B-MB-C3
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
Precio36,597.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    106 mm
  • Peso
    157807 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1830000 N
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1290 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    4150000 N
  • UPC_NO
    4012801300223

Descripción general

Descripción del fabricante
23980-B-MB-C3