Motion
WT-01
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.4840 pulg. de D.I., 0.9220 pulg. de Diámetro exterior, 0.6450 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WT
Artículo MI #05644810
No. Fabricante WT-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.4840 pulg. de D.I., 0.9220 pulg. de Diámetro exterior, 0.6450 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WT
Artículo MI #05644810
No. Fabricante WT-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4840 pulg.
  • Cara Diámetro  
    0.6450 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    0.9220 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1040 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    NT-01
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WT
  • UPC_NO
    751968740100

Descripción general

Descripción del fabricante
WT01 ARANDELA DE SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo