Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Tipo de material de cueroPiel de cerdo
- Material del forroAlgodón/espuma
- MaterialPiel de cerdo
- UPC_NO608134004248
Descripción general
- Piel de cerdo gruesa de primera calidad
- Excelente en condiciones húmedas y grasas
- Palma sin forro para mayor destreza, espalda forrada de algodón/espuma para mayor protección contra el calor
- Puño de 4"
- Pulgar recto con correa de refuerzo añadida
- Incluye costuras de bloqueo con rosca Kevlar® para mayor resistencia