Motion
CDQSB12-40DCM

SMC
CDQSB12-40DCM

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 12 mm
Artículo MI #05644975
No. Fabricante CDQSB12-40DCM
Precio37.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQSB12-40DCM

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 12 mm
Artículo MI #05644975
No. Fabricante CDQSB12-40DCM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión CQS de varilla simple y doble acción del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde ahorrar espacio es una preocupación. El CQS ofrece recorridos largos estándar (hasta 300mm) en cuatro tamaños de orificio de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para manejar las mayores necesidades de rodamiento de las carreras más largas. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    CN
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSB12-40DCM CILINDRO, COMPACTO
  • Varilla simple estándar de doble acción
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 300mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle