Motion
140 SK1
Eslabón de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, material de acero al carbono
Artículo MI #05645084
No. Fabricante 140 SK1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, material de acero al carbono
Artículo MI #05645084
No. Fabricante 140 SK1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.448 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1 pulg.
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039194435

Descripción general

Descripción del fabricante
140 SK1 ENLACE DE RODILLO