Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Tamaño de la roscaM58 x 1.5
- Peso6.20 kg
Detalles
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial245 kN
- Capacidad de carga estática radial400 kN
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieFP
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- UPC_NO80067528549