Motion
SCH1310
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 0.6250 pulg.
Artículo MI #05645242
No. Fabricante SCH1310
Precio11.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 0.6250 pulg.
Artículo MI #05645242
No. Fabricante SCH1310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.055 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja SCH1310 tiene un diámetro de orificio de 0.8125 pulgadas, un diámetro exterior de 1.1250 pulgadas, un ancho total de 0.6250 pulgadas y un peso de 0.055 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transmisión y caja de engranajes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SCH1310
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    11900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
SCH1310

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo