Motion
B 10724-161

SKF
B 10724-161

Orificio de 205.11 mm, Material de caucho de nitrilo, 227.33 mm OD, 0.2813 pulg. Ancho total
Artículo MI #05645323
No. Fabricante B 10724-161
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
B 10724-161

Orificio de 205.11 mm, Material de caucho de nitrilo, 227.33 mm OD, 0.2813 pulg. Ancho total
Artículo MI #05645323
No. Fabricante B 10724-161
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    205.11 mm
  • Diámetro exterior
    227.33 mm
  • Ancho general
    0.2813 pulg.
  • Ancho
    0.2830 pulg., 7.18 mm

Detalles

  • Material
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
B 10724-161 ELEMENTO DE CONTACTO