Motion
62/32ZNRC3

NTN
62/32ZNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 32 mm ID, 65 mm OD, 17 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #05646157
No. Fabricante 62/32ZNRC3
Precio74.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
62/32ZNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 32 mm ID, 65 mm OD, 17 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #05646157
No. Fabricante 62/32ZNRC3
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
Precio74.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    62/32ZNRC3 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 62/32ZNRC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 32 mm con un diámetro exterior de 65 mm y un ancho de 17 mm, blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    62/32ZNRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359344356
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5170 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2610 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359344356

Descripción general

Descripción del fabricante
62/32ZNRC3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"