Motion
KR90 PPA

SKF
KR90 PPA

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie KR, 90 de diámetro del rodillo, 35 mm de ancho del rodillo, 30 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #05646626
No. Fabricante KR90 PPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KR90 PPA

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie KR, 90 de diámetro del rodillo, 35 mm de ancho del rodillo, 30 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #05646626
No. Fabricante KR90 PPA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Roller Diameter  
    90
  • Roller Width  
    35 mm
  • Stud Diameter  
    30 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 1.5
  • Peso
    4.87 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571620848
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    76.5 kN
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    KR
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • UPC_NO
    7316571620848

Descripción general

Descripción del fabricante
KR90 SEGUIDOR DE CAM PPA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs