Motion
22319EK/C2

SKF
22319EK/C2

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 67 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #05646714
No. Fabricante 22319EK/C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22319EK/C2

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 67 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #05646714
No. Fabricante 22319EK/C2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    67 mm
  • Peso
    23.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570322019
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    390 °F
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    7316570322019

Descripción general

Descripción del fabricante
22319EK/C2 BRG