Motion
66253146922

Norton Abrasives
66253146922

Rueda de enganche portátil BlueFire - Grado: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 5
Artículo MI #05647570
No. Fabricante 66253146922
Precio94.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253146922

Rueda de enganche portátil BlueFire - Grado: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 5
Artículo MI #05647570
No. Fabricante 66253146922

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano extra grueso
  • Descripción larga
    La rueda de enganche portátil 66253146922 tiene un diámetro de orificio central de 5/8 pulgadas, grado de grano extra grueso, diámetro de rueda de 6 pulgadas, grosor de rueda de 2 pulgadas y tipo de rueda tipo 11 , adecuada para operaciones de amolado de servicio pesado.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    66253146922
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
66253146922 COPA ACAMPANADA DE RUEDA DE RECTIFICADO
  • Nuevo, una mezcla de abrasivos de alúmina de circonio de corte libre y carburo de silicio
  • Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
  • Altamente efectivo en acero y piezas fundidas sucias cubiertas de incrustaciones
  • Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; menos tiempo del operador para eliminar más material
  • Fuerte preferencia del operador, ya que se necesita menos presión y esfuerzo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo