Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1.000 pulg.
- Ángulo de desalineación9 o
- Altura total5.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1 1/4-12
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso2.125 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial65047 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieOI
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-2B
- UPC_NO190029018350