Motion
ADB7 5/8X3/4

LOVEJOY INC
ADB7 5/8X3/4

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga doble, 1.5000 in OD, 2.6260 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #05647817
No. Fabricante ADB7 5/8X3/4
Precio652.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
ADB7 5/8X3/4

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga doble, 1.5000 in OD, 2.6260 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #05647817
No. Fabricante ADB7 5/8X3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio652.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.6250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7090 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    7 °
  • Desalineación axial máxima
    ± 0.010 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.024 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.6260 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144768575
  • Material
    Aluminio
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de haces
    Doble haz
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    ADB
  • Rigidez torsional
    20514 pulg-lb/rad
  • UPC_NO
    685144768575

Descripción general

Descripción del fabricante
ADB7-BEAM CP-5/8X3/4
  • Diseño de holgura cero
  • Conjunto sencillo de una pieza
  • Material de aluminio
  • Mayor capacidad de desalineación angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo