Motion
5042
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 15 :1, 3/8 hp, 130 V, 115.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #05647844
No. Fabricante 5042
Precio1,222.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 15 :1, 3/8 hp, 130 V, 115.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #05647844
No. Fabricante 5042

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,222.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    15 :1
  • Carga colgada
    300 lb
  • Peso
    15.40 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    2.80 A
  • Par de carga completa
    124 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.20.4000
  • Caballos de entrada
    3/8 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Hecho a pedido
    MTO
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    130 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    42A
  • RPM de salida
    115.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 5042

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good