Motion
26057-3275

GARLOCK KLOZURE
26057-3275

Sello de aceite - Sólido, 5.750 pulg. de diámetro del eje, 6.750 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño modelo 57 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #05647904
No. Fabricante 26057-3275
Precio428.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
26057-3275

Sello de aceite - Sólido, 5.750 pulg. de diámetro del eje, 6.750 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño modelo 57 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #05647904
No. Fabricante 26057-3275
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
Precio428.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.750 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.750 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 57
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio individual, labio de polvo
  • Número de catálogo del fabricante
    26057-3275
  • Número de Upc del fabricante
    717744125127
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    500 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 500 pies/min
  • Tipo de sello
    Sello especial
  • Serie
    Modelo 57
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
57X3275 FRESADORA DERECHA V 5.750"ID 6.750"OD
  • OD de goma reforzada con metal
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Disponible en configuraciones de labio único y doble
  • Ideal para aplicaciones de servicio de baja velocidad, como ruedas continuas.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"