Motion
MEC0310013

Garlock Klozure
MEC0310013

Sello de aceite: 0.984 pulg. de diámetro del eje, 1.654 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho total, diseño modelo 61 , material labial GYLON®
Artículo MI #05648673
No. Fabricante MEC0310013
Precio121.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
MEC0310013

Sello de aceite: 0.984 pulg. de diámetro del eje, 1.654 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho total, diseño modelo 61 , material labial GYLON®
Artículo MI #05648673
No. Fabricante MEC0310013
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
Precio121.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.654 pulg.
  • Ancho general
    0.315 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.984 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 61
  • Material labial
    GYLON®
  • Número de catálogo del fabricante
    MEC03-10013
  • Número de Upc del fabricante
    717744658502

Descripción general

Descripción del fabricante
GYLON NEGRO CON SELLO DE PS 25MM 42MM 8MM
  • Elemento de PTFE
  • Excelente resistencia química
  • Recomendado para requisitos de cantidades pequeñas
  • Diseño montado
  • Presión hasta 150 psi.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos