Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPTF
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Hexagonal1-9/16 pulg.
- Longitud2.41 pulg.
- Peso0.430 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido10000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi