Motion
6DF8-B
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de latón, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 500 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05648967
No. Fabricante 6DF8-B
Precio68.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de latón, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 500 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05648967
No. Fabricante 6DF8-B
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
Precio68.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.50 pulg.
  • Longitud
    3.18 pulg.
  • Peso
    1.000 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    10000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Automático
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6DF8-B ACOPLADOR QUICK CONNECT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno