Motion
2406-22
M12™ 1/4 pulg. Kit de destornillador rápido Hex 2
Artículo MI #05648984
No. Fabricante 2406-22
Precio171.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ 1/4 pulg. Kit de destornillador rápido Hex 2
Artículo MI #05648984
No. Fabricante 2406-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio171.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.94 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.5 lb
  • Par de apriete
    275 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Número de ajustes del embrague
    20
  • Reversible
    Sí
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    12 V

Descripción general

Descripción del fabricante
2406-22 KIT DE DESTORNILLADOR HEXAGONAL DE M12 1/4"
  • Proporciona hasta 275 pulg. lbs de par.
  • El indicador de batería integrado muestra el tiempo de funcionamiento restante
  • Nuevo diseño de mango ergonómico para mayor comodidad
  • Mandril hexagonal de cambio rápido de 1/4 pulg. para cambios de broca con una sola mano
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good