Motion
2407-22
M12™ Kit de herramientas eléctricas combinadas - Inalámbrico, 12 V, Número de piezas: 1
Artículo MI #05648985
No. Fabricante 2407-22
Precio171.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Kit de herramientas eléctricas combinadas - Inalámbrico, 12 V, Número de piezas: 1
Artículo MI #05648985
No. Fabricante 2407-22

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio171.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    6.94 pulg.
  • Ancho general
    2.22 pulg.
  • Par de apriete
    275 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    M12™ REDLITHIUM™
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nailon relleno de vidrio
  • Incluye
    (1) taladro/controlador, (2) baterías, (1) cargador de baterías, (1) clip para cinturón, (1) bolsa Contractor
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    045242300785
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Número de ajustes del embrague
    20
  • Número de piezas
    1
  • Protector de sobrecarga
    Sí
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Reversible
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • Herramientas incluidas
    3/8” Taladro/Destornillador
  • UPC_NO
    045242300785
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2407-22 KIT DE TALADRO DE DESTORNILLADOR DE M12 3/8"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno