Motion
2462-22
M12™ Destornillador de impacto inalámbrico - Reversible, 12 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hex.
Artículo MI #05648989
No. Fabricante 2462-22
Precio185.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Destornillador de impacto inalámbrico - Reversible, 12 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hex.
Artículo MI #05648989
No. Fabricante 2462-22

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio185.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6.75 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.9 lb
  • Par de apriete
    1000 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    M12
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Color
    Negro/Rojo
  • Material de la carcasa
    Metal
  • Tasa de impacto
    3300 ipm
  • Incluye
    2 baterías
  • Número de Upc del fabricante
    045242296354
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Clasificación de potencia
    12 V
  • Reversible
    Sí
  • Estándares cumplidos
    CSA, ETL, UL
  • UPC_NO
    045242296354
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2462-22 KIT DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO HEXAGONAL DE M12 1/4"
  • 0-2,500 RPM para una mayor velocidad de sujeción
  • El mecanismo de impacto Milwaukee proporciona 1,000 pulg-lb de torque
  • Nuevo diseño de mango ergonómico para mayor comodidad
  • El indicador de combustible de la batería integrada muestra el tiempo de funcionamiento restante
  • Parte del sistema M12 de más de 90 herramientas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno