Motion
COL-3-26-33
Escalera de cruce, 3 escalones, 28 H, 38 W
Artículo MI #05650756
No. Fabricante COL-3-26-33
Precio3,117.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera de cruce, 3 escalones, 28 H, 38 W
Artículo MI #05650756
No. Fabricante COL-3-26-33
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
Precio3,117.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distribución de la base
    78-1/2 pulg.
  • Altura máxima de pie
    30 pulg.
  • Dimensiones de la escalera abierta
    29 x 78-1/2 x 72-3/4 pulg.
  • Altura total
    72-3/4 pulg.
  • Ancho general
    29 pulg.
  • Profundidad del paso
    7 pulg.
  • Elevación escalonada
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Pasos dentados para mayor agarre y seguridad
  • Compensación medioambiental
    Interior, exterior
  • Tipo de escalera
    Escalera cruzada
  • Número de pasos
    3
  • Color del raíl
    Amarillo
  • Material del raíl
    Acero
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1910.25
  • Color de paso
    Amarillo
  • Material del paso
    Acero
  • UPC_NO
    691215011327
  • Capacidad de peso
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
COL-3-26-33 CROSS -SOBRE ESCALERA 78X72.15

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo