Motion
COL-5-46-14
Escalera de cruce, 5 escalones, 48 H, 14 W
Artículo MI #05650762
No. Fabricante COL-5-46-14
Precio3,470.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera de cruce, 5 escalones, 48 H, 14 W
Artículo MI #05650762
No. Fabricante COL-5-46-14
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
Precio3,470.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distribución de la base
    79-1/2 pulg.
  • Altura máxima de pie
    50 pulg.
  • Dimensiones de la escalera abierta
    29 x 79-1/2 x 92-3/4 pulg.
  • Altura total
    92-3/4 pulg.
  • Ancho general
    29 pulg.
  • Profundidad del paso
    7 pulg.
  • Elevación escalonada
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Pasos dentados para mayor agarre y seguridad
  • Compensación medioambiental
    Interior, exterior
  • Tipo de escalera
    Escalera cruzada
  • Número de pasos
    5
  • Color del raíl
    Amarillo
  • Material del raíl
    Acero
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1910.25
  • Color de paso
    Amarillo
  • Material del paso
    Acero
  • UPC_NO
    691215011389
  • Capacidad de peso
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
COL -5-46-14 CROSS - SOBRE LA EscaleRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo