Especificaciones
Dimensiones
- Distribución de la base116 pulg.
- Altura máxima de pie60 pulg.
- Dimensiones de la escalera abierta29 x 116 x 102-3/4 pulg.
- Altura total102-3/4 pulg.
- Ancho general29 pulg.
- Profundidad del paso7 pulg.
- Elevación escalonada10 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPasos dentados para mayor agarre y seguridad
- Compensación medioambientalInterior, exterior
- Tipo de escaleraEscalera cruzada
- Número de pasos6
- Color del raílAmarillo
- Material del raílAcero
- Estándares cumplidosOSHA 1910.25
- Color de pasoAmarillo
- Material del pasoAcero
- UPC_NO691215011440
- Capacidad de peso500 lb