Motion
COLA-2-56-44
Escalera de cruce, paso 93x73, 8
Artículo MI #05650772
No. Fabricante COLA-2-56-44
Precio4,513.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera de cruce, paso 93x73, 8
Artículo MI #05650772
No. Fabricante COLA-2-56-44
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
Precio4,513.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distribución de la base
    90-5/8 pulg.
  • Altura máxima de pie
    29-1/2 pulg.
  • Dimensiones de la escalera abierta
    23-7/8 x 106-3/4 x 72-1/4 pulg.
  • Altura total
    72-1/4 pulg.
  • Ancho general
    44 pulg.
  • Profundidad del paso
    7 pulg.
  • Elevación escalonada
    10 pulg.
  • Profundidad del paso superior
    23-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Pasos dentados para mayor agarre y seguridad
  • Compensación medioambiental
    Interior, exterior
  • Tipo de escalera
    Escalera cruzada
  • Número de pasos
    4
  • Material del raíl
    Acero
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1910.25
  • Material del paso
    Acero
  • UPC_NO
    691215072014
  • Capacidad de peso
    350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
COLA-2-56-44 ALTERAR. CROSS- SOBRE LA ESCALERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo