Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general32 pulg.
- Profundidad del paso7 pulg.
- Elevación escalonada10 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesMontaje de acceso permanente en puntos de cruce
- Compensación medioambientalInterior, exterior
- Tipo de escaleraEscalera de escalera
- Número de pasos12
- Material del raílAcero
- Estándares cumplidosOSHA 1910.25
- Material del pasoAcero
- UPC_NO691215072403
- Capacidad de peso350 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
COLA-7-56-32 ALTERAR. CROSS- SOBRE LA ESCALERA