Motion
FLAD-3-SS
Escalera de escalera, escalera de tres pods o taburete de escalera - Material de acero inoxidable, 3 escalones, tipo de escalón perforado, capacidad de peso de 350 lb
Artículo MI #05650853
No. Fabricante FLAD-3-SS
Precio918.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera de escalera, escalera de tres pods o taburete de escalera - Material de acero inoxidable, 3 escalones, tipo de escalón perforado, capacidad de peso de 350 lb
Artículo MI #05650853
No. Fabricante FLAD-3-SS
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
Precio918.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del paso
    7 pulg.
  • Elevación escalonada
    9-5/8 pulg.
  • Profundidad del paso superior
    7.0000 pulg.
  • Altura del escalón superior
    30.2500 pulg.

Detalles

  • Ángulo de ascenso
    58 °
  • Tipo de escalera
    Escalera enrollable plegable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de pasos
    3
  • Estándares cumplidos
    ANSI 14.7, OSHA 1910.29
  • Tipo de paso
    Perforado
  • UPC_NO
    691215066877
  • Capacidad de peso
    350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
FLAD-3-SS ESCALERA PLEGABLE DE 3 ESCALONES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"