Motion
FL-ADJ-46
FL-ADJ-46
Artículo MI #05650856
No. Fabricante FL-ADJ-46
Precio86.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FL-ADJ-46
Artículo MI #05650856
No. Fabricante FL-ADJ-46
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
Su precio$86.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado
    8.6 lb
  • Altura de la rueda
    De 6-1/4" a 8 "
  • Diámetro de rueda giratoria
    De 4" a 6"
  • Altura de trabajo extendida
    De 6-1/4" a 8"
  • Tamaño máx. de espaciado entre orificios de perno
    5-1/4" x 3-5/16" en
  • Tamaño mín. de espaciado entre orificios de perno
    3" x 2-3/16" en
  • Tamaño de la placa de montaje
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Altura retraída
    De 5-1/2" a 7-1/4"

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material de cierre de suelo
    Acero
  • Tipo de cierre de piso
    Ampliable
  • Tipo de producto
    Cerraduras de piso

Descripción general

Descripción del fabricante
FL-ADJ-46 ALTURA DE AJUSTE DE BLOQUEO DE SUELO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo