Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio de montaje7/8 pulg.
- Altura de goma13 pulg.
- Ancho de goma12 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl parachoques de acoplamiento moldeado especial está fabricado con caucho de primera calidad reforzado con fibra que contiene nailon y poliéster. Este parachoques moldeado está diseñado para soportar años de golpes abusivos. El parachoques tiene orificios de montaje avellanados pretaladrados para facilitar la instalación. El hardware de instalación está disponible por separado.
- Tipo de parachoquesParachoques moldeado
- Descripción Palabra clave12 pulg. de ancho x 13 pulg. de alto
- Número de orificios de montaje4
- Proyección de caucho3-7/8 pulg.
- UPC_NO691215004084
Descripción general
- Fabricado con caucho y acero para mayor durabilidad
- Uso en muelle de carga para proteger el remolque y el muelle
- La construcción del parachoques moldeado está diseñada para soportar años de golpes abusivos
- Los orificios de montaje avellanados pretaladrados facilitan la instalación