Motion
B-1213-4PF
Parachoques moldeado con cara de plástico - 12 in de ancho x 13 in de alto, 3-7/8 in de proyección, 4 orificios de montaje, 7/8 in de diámetro de orificio
Artículo MI #05651382
No. Fabricante B-1213-4PF
Precio178.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parachoques moldeado con cara de plástico - 12 in de ancho x 13 in de alto, 3-7/8 in de proyección, 4 orificios de montaje, 7/8 in de diámetro de orificio
Artículo MI #05651382
No. Fabricante B-1213-4PF
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
Su precio$178.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio de montaje
    7/8 pulg.
  • Altura de goma
    13 pulg.
  • Ancho de goma
    12 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El parachoques de acoplamiento moldeado especial está fabricado con caucho de primera calidad reforzado con fibra que contiene nailon y poliéster. Este parachoques moldeado está construido para soportar años de golpes abusivos y tiene orificios de montaje avellanados pretaladrados para una fácil instalación. El parachoques ofrece un parachoques frontal de plástico que cuenta con una construcción de dos (2) piezas completamente ensambladas y listas para su instalación. El hardware de instalación está disponible por separado.
  • Tipo de parachoques
    Parachoques moldeado con cara de plástico
  • Descripción Palabra clave
    12 pulg. de ancho x 13 pulg. de alto
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Proyección de caucho
    3-7/8 pulg.
  • UPC_NO
    691215004091

Descripción general

Descripción del fabricante
B-1213-4PF PVC DE CAUCHO MOLDEADO EN LA CARA
  • Fabricado con caucho y acero para mayor durabilidad
  • Uso en muelle de carga para proteger el remolque y el muelle
  • La construcción del parachoques moldeado está diseñada para soportar años de golpes abusivos
  • Los orificios de montaje avellanados pretaladrados facilitan la instalación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good