Motion
B-1224-3
Parachoques moldeado - 12 in An x 24 in Al, 3 in Proyección, 4 Orificios de montaje, 3/4 in Diámetro del orificio
Artículo MI #05651383
No. Fabricante B-1224-3
Precio117.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parachoques moldeado - 12 in An x 24 in Al, 3 in Proyección, 4 Orificios de montaje, 3/4 in Diámetro del orificio
Artículo MI #05651383
No. Fabricante B-1224-3
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
Precio117.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio de montaje
    3/4 pulg.
  • Altura de goma
    24 pulg.
  • Ancho de goma
    12 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El parachoques de acoplamiento rectangular moldeado especial está fabricado con caucho de primera calidad reforzado con fibra que contiene nailon y poliéster. Este parachoques moldeado está diseñado para soportar años de golpes abusivos. El parachoques tiene orificios de montaje avellanados pretaladrados para facilitar la instalación. El hardware de instalación está disponible por separado.
  • Tipo de parachoques
    Parachoques moldeado
  • Descripción Palabra clave
    12 pulg. de ancho x 24 pulg. de alto
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Proyección de caucho
    3 pulg.
  • UPC_NO
    691215004107

Descripción general

Descripción del fabricante
B-1224-3 PARACHOQUES DE CAUCHO MOLDEADO RECTANGULAR
  • Fabricado con caucho y acero para mayor durabilidad
  • Uso en muelle de carga para proteger el remolque y el muelle
  • La construcción del parachoques moldeado está diseñada para soportar años de golpes abusivos
  • Los orificios de montaje avellanados pretaladrados facilitan la instalación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"