Motion
B-818
Parachoques moldeado - 18 in An x 8 in Al, 2 in Proyección, 2 Orificios de montaje, 5/8 in Diámetro del orificio
Artículo MI #05651386
No. Fabricante B-818
Precio87.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parachoques moldeado - 18 in An x 8 in Al, 2 in Proyección, 2 Orificios de montaje, 5/8 in Diámetro del orificio
Artículo MI #05651386
No. Fabricante B-818

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio87.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio de montaje
    5/8 pulg.
  • Altura de goma
    8 pulg.
  • Ancho de goma
    18 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El parachoques de acoplamiento rectangular moldeado especial está fabricado con caucho de primera calidad reforzado con fibra que contiene nailon y poliéster. Este parachoques moldeado está diseñado para soportar años de golpes abusivos. El parachoques tiene orificios de montaje avellanados pretaladrados para facilitar la instalación. El hardware de instalación está disponible por separado.
  • Tipo de parachoques
    Parachoques moldeado
  • Descripción Palabra clave
    18 pulg. de ancho x 8 pulg. de alto
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Proyección de caucho
    2 pulg.
  • UPC_NO
    691215004305

Descripción general

Descripción del fabricante
B-818
  • Fabricado con caucho y acero para mayor durabilidad
  • Uso en muelle de carga para proteger el remolque y el muelle
  • La construcción del parachoques moldeado está diseñada para soportar años de golpes abusivos
  • Los orificios de montaje avellanados pretaladrados facilitan la instalación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good