Motion
BFSJ-2748
BFSJ-2748
Artículo MI #05651390
No. Fabricante BFSJ-2748
Precio947.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BFSJ-2748
Artículo MI #05651390
No. Fabricante BFSJ-2748
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
Precio947.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    39-1/2 pulg.
  • Longitud total
    35-7/16 pulg.
  • Altura elevada
    51 pulg.
  • Viaje
    11-1/2 pulg.
  • Peso
    145 lb

Detalles

  • Capacidad
    40000 lb
  • Color
    Amarillo
  • Capacidad de carga estática
    80000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR ESTABILIZADOR DE PIE GRANDE BFSJ-2748 40K
  • Se utiliza para evitar el final de los semirremolques cuando no están conectados a un tractor durante las operaciones de carga y descarga
  • También se utiliza para nivelar remolques estacionados en terreno inclinado y evitar que el tren de aterrizaje se hunda en una superficie blanda
  • Construcción de acero de alta resistencia
  • Racor zerk de tipo rasante para lubricar el tornillo ACME
  • Cumple con las regulaciones de OSHA cuando se usa con calzos de rueda
  • Acabado amarillo de seguridad de recubrimiento en polvo
  • Incluye cuello reflectante para mayor visibilidad por la noche

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"